Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB32ES Rundstahlbügel, M 8, 42,4mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB32ES Rundstahlbügel, M 8, 42,4mm, 1.4301
RSB32ES Rundstahlbügel, M 8, 42,4mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 32 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 32 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
42,4 MM
G:
M 8
L:
30 MM
B:
51 MM
H:
68 MM
Passende Mutter:
934-M8 ES
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m8, rundstahlbügel, RSB32ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,89*
€ 67,17*
Lager 955
474
€ 5,90*
ab € 51,98*
€ 67,29*
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 69,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,0751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,8375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,6011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,2211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.