Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB27 Rundstahlbügel, M 10, 25 - 26,9mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB27 Rundstahlbügel, M 10, 25 - 26,9mm, Stahl verzinkt
RSB27 Rundstahlbügel, M 10, 25 - 26,9mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 27
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
25 - 26,9 MM
G:
M 10
L:
40 MM
B:
40 MM
H:
70 MM
Passende Mutter:
934-M10
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, bügelschraube m10, din 934, landefeld rundstahlbügel, RSB27, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,89*
€ 1,49*
Lager 955
1001
€ 8,90*
ab € 0,90*
€ 1,51*
€ 3,90*
ab € 1,48*
€ 2,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.