Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB27ES Rundstahlbügel, M 10, 25 - 26,9mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB27ES Rundstahlbügel, M 10, 25 - 26,9mm, 1.4301
RSB27ES Rundstahlbügel, M 10, 25 - 26,9mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 27 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 27 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
25 - 26,9 MM
G:
M 10
L:
40 MM
B:
40 MM
H:
70 MM
Passende Mutter:
934-M10 ES
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel m10, din 934, RSB27ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,17*
€ 30,27*
Lager 955
59
€ 8,90*
ab € 22,40*
€ 30,38*
€ 3,90*
ab € 25,36*
€ 34,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,656
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.