Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB168ES Rundstahlbügel, M 16, 159 - 168,3mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 168 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 168 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
159 - 168,3 MM
G:
M 16
L:
60 MM
B:
192 MM
H:
217 MM
Passende Mutter:
934-M16 ES
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel, RSB168ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,76*
€ 82,46*
Lager 955
92
€ 5,90*
ab € 64,85*
€ 82,57*
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 84,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,2583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 96,9969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,6784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,1715
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.