Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB15ES Rundstahlbügel, M 8, 21,3mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB15ES Rundstahlbügel, M 8, 21,3mm, 1.4301
RSB15ES Rundstahlbügel, M 8, 21,3mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 15 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 15 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
21,3 MM
G:
M 8
L:
20 MM
B:
30 MM
H:
46 MM
Passende Mutter:
934-M8 ES
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld rundstahlbügel m 8x33,7mm, bügelschraube m8, rundstahlbügel, RSB15ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,94*
€ 20,68*
Lager 955
238
€ 8,90*
ab € 15,15*
€ 20,81*
€ 3,90*
ab € 16,98*
€ 23,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.