Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB140ES Rundstahlbügel, M 16, 133 - 139,7mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB140ES Rundstahlbügel, M 16, 133 - 139,7mm, 1.4301
RSB140ES Rundstahlbügel, M 16, 133 - 139,7mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 140 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 140 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
133 - 139,7 MM
G:
M 16
L:
60 MM
B:
164 MM
H:
191 MM
Passende Mutter:
934-M16 ES
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m16, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB140ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,06*
€ 93,53*
Lager 955
26
€ 5,90*
ab € 74,59*
€ 93,64*
Frei Haus
ab € 75,56*
€ 95,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,4316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,50*
€ 108,885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,7438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,4828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,7621
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.