Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RLV410PU 5/2-Wege Endschalter mit Nocke, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RLV410PU 5/2-Wege Endschalter mit Nocke, G 1/4"
RLV410PU 5/2-Wege Endschalter mit Nocke, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Nockenventil
Zeichnung: 5/2-Wege Nockenventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Nockenventil
Artikel-Nr.:
     955-RLV410 PU
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     RLV410 PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 980 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Informationen:
Betätigung:
Nocke
Gewinde (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Betätigungskraft:
35 N
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, RLV410PU, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile, Rollen-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,48*
€ 48,84*
Lager 955
19
€ 8,90*
ab € 36,49*
€ 48,94*
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 49,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,3239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.