Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RLV4101RB 5/2-Wege Endschalter mit Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RLV4101RB 5/2-Wege Endschalter mit Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)R
RLV4101RB 5/2-Wege Endschalter mit Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)R
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Rollenhebelventil (Stahlrolle)
Zeichnung: 5/2-Wege Rollenhebelventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Rollenhebelventil
Artikel-Nr.:
     955-RLV410 1RB
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     RLV410 1RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 980 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Informationen:
Betätigung:
Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)
Gewinde (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Betätigungskraft:
15 N
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, RLV4101RB, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile, Rollen-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,06*
€ 68,05*
Lager 955
118
€ 5,90*
ab € 52,15*
€ 68,17*
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 69,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,1223
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,2778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,9704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,1854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.