Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RL514 5/2-Wege Endschalter mit Leerrücklaufrolle, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Leerrücklaufrollenventil
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Leerrücklaufrollenventil
Zeichnung: 5/2-Wege Rollebventil
Artikel-Nr.:
     955-RL 514
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RL 514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR, Hebel: Stahl / Aluminium, Rolle: Stahl Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, Grobvakuum Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Betätigung:
Leerrücklaufrolle
Gewinde (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/4"
Nennweite:
7 MM
Durchfluss:
600 L/MIN
Betätigungskraft bei 6 bar:
35 N
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, RL514, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile, Rollen-Schalter, Rollenventile, Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,58*
€ 248,2102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,18*
€ 247,7342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,67*
€ 224,5173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,55*
€ 214,8545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,82*
€ 197,3258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.