Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHZ10LM Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5)-M 14x1,5, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Durchfluss vom Rohr zum Gewinde, Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Durchfluss vom Rohr zum Gewinde, Stahl verzinkt)
Zeichnung: Rückschlagventil (Durchfluss vom Rohr zum Gewinde)
Artikel-Nr.:
     955-RHZ 10 LM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RHZ 10 LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
Strömungsrichtung:
vom Rohr zum Gewinde
Rohrdurchmesser (außen):
10 L (M16x1,5)
Einschraubgewinde:
M 14x1,5
Betriebsdruck:
250 BAR
Öffnungsdruck (± ca. 20%):
1 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, RHZ10LM, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,72*
€ 23,53*
Lager 955
20
€ 8,90*
ab € 17,82*
€ 23,65*
€ 3,90*
ab € 20,17*
€ 26,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.