| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RHV 10 SR ES Herst.-Nr.: RHV 10 SR ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4571 | Baureihe: | schwere Baureihe | Strömungsrichtung: | vom Gewinde zum Rohr | Rohrdurchmesser (außen): | 10 S (M18x1,5) | Einschraubgewinde: | G 3/8" | Betriebsdruck: | 400 BAR | Öffnungsdruck (± ca. 20%): | 1 BAR | Temperaturbereich: | -20 bis +200 GC | Gewicht: | 0,17 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, RHV10SRES, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,38* | € 246,93* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 210,52* | € 247,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,49* | € 249,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|