Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHV10LRNC Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5)-G 1/4", Klemmring 1.4571 (NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Durchfluss vom Gewinde zum Rohr, 1.4571)
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Durchfluss vom Gewinde zum Rohr, 1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-RHV 10 LR NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RHV 10 LR NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Klemmring 1.4571 (NC)
Baureihe:
leichte Baureihe
Strömungsrichtung:
vom Gewinde zum Rohr
Rohrdurchmesser (außen):
10 L (M16x1,5)
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Betriebsdruck:
250 BAR
Öffnungsdruck (± ca. 20%):
1 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 250bar, RHV10LRNC, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,93*
€ 242,6767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,12*
€ 240,5228
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,3455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,05*
€ 232,1095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,85*
€ 196,1715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.