| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RHD 8 L ES Herst.-Nr.: RHD 8 L ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4571 | Baureihe: | leichte Baureihe | Rohrdurchmesser (außen): | 8 L (M14x1,5) | Betriebsdruck: | 250 BAR | Öffnungsdruck (± ca. 20%): | 1 BAR | Temperaturbereich: | -20 bis +200 GC | Gewicht: | 0,085 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, RHD8LES, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,94* | € 174,74* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 145,30* | € 175,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,35* | € 181,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|