Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHD22LES Hydraulik-Rückschlagventil 22 L (M30x2), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHD22LES Hydraulik-Rückschlagventil 22 L (M30x2), 1.4571
RHD22LES Hydraulik-Rückschlagventil 22 L (M30x2), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (1.4571)
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RHD 22 L ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RHD 22 L ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
22 L (M30x2)
Betriebsdruck:
160 BAR
Öffnungsdruck (± ca. 20%):
1 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RHD22LES, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,32*
€ 422,38*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 366,81*
€ 422,96*
Frei Haus
ab € 371,17*
€ 426,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,96*
€ 503,3224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,36*
€ 502,6084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,95*
€ 485,4605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,54*
€ 469,5026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,81*
€ 436,5039
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.