Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHD12L-2 Hydraulik-Rückschlagventil 12 L (M18x1,5), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHD12L-2 Hydraulik-Rückschlagventil 12 L (M18x1,5), Stahl verzinkt
RHD12L-2 Hydraulik-Rückschlagventil 12 L (M18x1,5), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RHD 12 L-2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RHD 12 L-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 L (M18x1,5)
Betriebsdruck:
250 BAR
Öffnungsdruck (± ca. 20%):
2 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil 250bar, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RHD12L-2, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,2584
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,7003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,8558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,6817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.