Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCST12 Klebe-Schlauchtülle, PVC-U, 12mm, Schlauch 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCST12 Klebe-Schlauchtülle, PVC-U, 12mm, Schlauch 12mm
PVCST12 Klebe-Schlauchtülle, PVC-U, 12mm, Schlauch 12mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Klebenippel, PVC-U
Zeichnung: Schlauchtülle mit Klebenippel
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCST 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCST 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
12 MM
Baulänge:
56 MM
Gewicht:
0,007 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung kunststoff, pvc-fittings, schnellkupplung landefeld, PVCST12, Klebe-Fittings, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schlauch-Tüllen, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.