| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PVCRUCK 63 EPDM Herst.-Nr.: PVCRUCK 63 EPDM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: PVC-U, Feder: 1.4310 Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Öffnungsdruck: max. 0,012 bar Vorteile: -radial ein- und ausbaubar, -optimale Durchflusseigenschaften *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Weitere Informationen: | | Dichtungen: | EPDM | Innendurchmesser D: | 63 MM | L: | 172 MM | Durchfluss*: | 1007 L/MIN | PN: | 0 - 16 BAR | Z: | 94 MM | Gewicht: | 1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, wasser rückschlagventil pvc, heizungs rückschlagventil, PVCRUCK63EPDM, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rückschlagventile, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 103,94* | € 128,51* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 104,64* | € 129,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,79* | € 133,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|