Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCRUCK32EPDM Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCRUCK32EPDM Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, 32mm
PVCRUCK32EPDM Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, 32mm
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-PVCRUCK 32 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCRUCK 32 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-Muffe
Pneumatik Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: PVC-U, Feder: 1.4310 Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Öffnungsdruck: max. 0,012 bar Vorteile: -radial ein- und ausbaubar, -optimale Durchflusseigenschaften *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Innendurchmesser D:
32 MM
L:
106 MM
Durchfluss*:
325 L/MIN
PN:
0 - 16 BAR
Z:
62 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, wasser rückschlagventil pvc, heizungs rückschlagventil, PVCRUCK32EPDM, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rückschlagventile, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,93*
€ 74,09*
Lager 955
93
€ 5,90*
ab € 58,02*
€ 74,19*
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 75,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,2861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,9196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,1941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,0438
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.