Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCR5020 Klebe-Reduzierung, PVC-U, 20x50mm (i x a)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kurze Reduzierungen für Klebemuffen, PVC-U
Exemplarische Darstellung: Kurze Reduzierungen für Klebemuffen, PVC-U
Zeichnung: Bauform B
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCR 5020
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCR 5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 MM
Innendurchmesser d:
20 MM
Baulänge L:
31 MM
Z:
15 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld klebefitting, pvc-fittings, PVCR5020, Klebe-Fittings, Muffen, PVC-Klebe-Fittings, Reduziermuffen, Reduzierungen, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.