Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCR2016 Klebe-Reduzierung, PVC-U, 16x20mm (i x a)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCR2016 Klebe-Reduzierung, PVC-U, 16x20mm (i x a)
PVCR2016 Klebe-Reduzierung, PVC-U, 16x20mm (i x a)
Exemplarische Darstellung: Kurze Reduzierungen für Klebemuffen, PVC-U
Zeichnung: Bauform A
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCR 2016
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCR 2016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
20 MM
Innendurchmesser d:
16 MM
Baulänge L:
16 MM
Z:
2 MM
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld pvc reduzierstück, pvc-fittings, landefeld klebefitting, PVCR2016, Klebe-Fittings, Muffen, PVC-Klebe-Fittings, Reduziermuffen, Reduzierungen, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.