Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCMUGN3234 Klebe-Übergangsmuffennippel, PVC-U, 32mmxRp 3/4" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCMUGN3234 Klebe-Übergangsmuffennippel, PVC-U, 32mmxRp 3/4" IG
PVCMUGN3234 Klebe-Übergangsmuffennippel, PVC-U, 32mmxRp 3/4" IG
Exemplarische Darstellung: Verbinder mit Klebenippel & Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Verbinder mit Klebenippel & Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCMUGN 3234
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCMUGN 3234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Verstärkungsring rostfrei (V2A), Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde, Keine PVC-U schädigende Gewindedichtpasten verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 MM
Innengewinde G:
Rp 3/4"
Stutzenlänge L1:
22 MM
Z:
29 MM
Baulänge L:
48 MM
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld klebefitting, pvc-fittings, PVCMUGN3234, Klebe-Fittings, Manometermuffen, Muffen, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,21*
€ 7,42*
Lager 955
357
€ 8,90*
ab € 5,22*
€ 7,43*
€ 3,90*
ab € 5,90*
€ 8,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.