| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PVCMUG 2534 Herst.-Nr.: PVCMUG 2534 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: -Verstärkungsring rostfrei (V2A), -Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde, -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtpasten verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *ohne Außenarmierung, Anschluss nur für Kunststoffgewinde Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 25 MM | Innengewinde G: | Rp 3/4" | Sechskant S: | 36 MM | Baulänge L: | 42 MM | Gewicht: | 0,028 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, gewindemuffe kunststoff, pvc-fittings, PVCMUG2534, Gewindemuffen, Klebe-Fittings, Manometermuffen, Muffen, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,55* | € 6,67* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 4,56* | € 6,68* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,17* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|