Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCKHER40WASSER Einring-Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U, 40mm (Wasserausf.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einring-Kugelhähne mit Klebemuffen, PVC-U (Wasserausführung)
Exemplarische Darstellung: Einring-Kugelhähne mit Klebemuffen, PVC-U (Wasserausführung)
Zeichnung: Einring-Kugelhähne mit Klebemuffen, PVC-U (Wasserausführung)
Artikel-Nr.:
     955-PVCKHER 40 WASSER
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCKHER 40 WASSER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PE Betriebsdruck: 0 - 16 bar Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Innendurchmesser D:
40 MM
DN:
32 MM
H:
114 MM
L:
26 MM
Z:
62 MM
E:
80 MM
B:
76 MM
C:
97 MM
Durchfluss*:
1000 L/MIN
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, gas kugelhahn, gaskugelhahn pvc, PVCKHER40WASSER, Absperrhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,47*
€ 37,89*
Lager 955
35
€ 8,90*
ab € 28,61*
€ 37,99*
€ 3,90*
ab € 29,24*
€ 38,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,2081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.