| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PVCKH 40 EPDM Herst.-Nr.: PVCKH 40 EPDM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vorteile: -radial ein- und ausbaubar, -ausspülsichere Kugel, -optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PTFE Betriebsdruck: 0 - 16 bar Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Weitere Informationen: | | Dichtungen: | EPDM | Innendurchmesser D: | 40 MM | DN: | 32 MM | H: | 121 MM | L: | 26,0 MM | Z: | 69 MM | E: | 80 MM | B: | 76 MM | C: | 97 MM | Durchfluss*: | 1000 L/MIN | Gewicht: | 0,45 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn kunststoff, gaskugelhahn, PVCKH40EPDM, Absperrhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,31* | € 138,30* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,31* | € 138,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,88* | € 144,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|