Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCKH16WASSER Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 16mm (Wasserausf.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCKH16WASSER Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 16mm (Wasserausf.)
PVCKH16WASSER Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 16mm (Wasserausf.)
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Klebemuffen, PVC-U (Wasserausführung)
Zeichnung: Kugelhähne mit Klebemuffen, PVC-U (Wasserausführung)
Artikel-Nr.:
     955-PVCKH 16 WASSER
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCKH 16 WASSER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: -radial ein- und ausbaubar, -ausspülsichere Kugel, -optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PE Betriebsdruck: 0 - 16 bar Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Innendurchmesser D:
16 MM
DN:
15 MM
H:
80 MM
L:
14,5 MM
Z:
51 MM
E:
49 MM
B:
50 MM
C:
64 MM
Durchfluss*:
190 L/MIN
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn kunststoff, gaskugelhahn, PVCKH16WASSER, Absperrhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.