Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGVAG6320FKM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ FKM, 63mmxG 2" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGVAG6320FKM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ FKM, 63mmxG 2" AG
PVCGVAG6320FKM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ FKM, 63mmxG 2" AG
Exemplarische Darstellung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Zeichnung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-PVCGVAG 6320 FKM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGVAG 6320 FKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Werkstoffe: O-Ring: EPDM / FKM Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Werkstoff O-Ring:
FKM
Innendurchmesser d:
63 MM
Außengewinde G:
G 2"
Außendurchmesser D:
99 MM
Baulänge L1:
38 MM
Baulänge L2:
26 MM
Z:
47 MM
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld klebefitting, pvc-fittings, PVCGVAG6320FKM, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Klebe-Fittings, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,60*
€ 41,17*
Lager 955
37
€ 8,90*
ab € 31,55*
€ 41,29*
€ 3,90*
ab € 32,10*
€ 41,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.