Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGVAG3210FKM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ FKM, 32mmxG 1" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGVAG3210FKM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ FKM, 32mmxG 1" AG
PVCGVAG3210FKM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ FKM, 32mmxG 1" AG
Exemplarische Darstellung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Zeichnung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-PVCGVAG 3210 FKM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGVAG 3210 FKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Werkstoffe: O-Ring: EPDM / FKM Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Werkstoff O-Ring:
FKM
Innendurchmesser d:
32 MM
Außengewinde G:
G 1"
Außendurchmesser D:
61 MM
Baulänge L1:
22 MM
Baulänge L2:
19 MM
Z:
34 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld klebefitting, pvc-fittings, PVCGVAG3210FKM, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Klebe-Fittings, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,77*
€ 21,10*
Lager 955
43
€ 8,90*
ab € 15,88*
€ 21,21*
€ 3,90*
ab € 17,97*
€ 23,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.