Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGVAG1638FKM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ FKM, 16mmxG 3/8" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGVAG1638FKM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ FKM, 16mmxG 3/8" AG
PVCGVAG1638FKM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ FKM, 16mmxG 3/8" AG
Exemplarische Darstellung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Zeichnung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-PVCGVAG 1638 FKM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGVAG 1638 FKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Werkstoffe: O-Ring: EPDM / FKM Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Werkstoff O-Ring:
FKM
Innendurchmesser d:
16 MM
Außengewinde G:
G 3/8"
Außendurchmesser D:
36 MM
Baulänge L1:
14 MM
Baulänge L2:
12 MM
Z:
31 MM
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld klebefitting, pvc-fittings, PVCGVAG1638FKM, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Klebe-Fittings, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.