Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCBB110 Klebe-Bundbuchse für Losflansch, DN100, PVC-U, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCBB110 Klebe-Bundbuchse für Losflansch, DN100, PVC-U, 110mm
PVCBB110 Klebe-Bundbuchse für Losflansch, DN100, PVC-U, 110mm
Exemplarische Darstellung: Bundbuchse für Losflansche mit Klebemuffe, PVC-U
Zeichnung: Bundbuchse für Losflansche mit Klebemuffe
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCBB 110
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCBB 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Bundbuchse Rohrleitung Thermoplast
Klebefitting
Klebefittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
110 MM
Außendurchmesser D:
131 MM
DN:
100 MM
Flanschdurchmesser D1:
149 MM
Baulänge L:
62 MM
Bundstärke L1:
12 MM
Z:
5 MM
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Bundbuchsen, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, landefeld klebefitting, bundbuchse rohrleitung thermoplast, PVCBB110, Dichtungen für Flansche, Flansch-Dichtungen, Flansche, Klebe-Fittings, Losflansche, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,21*
€ 26,74*
Lager 955
268
€ 8,90*
ab € 20,38*
€ 26,86*
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 30,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.