Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUTZS2-SB Präzisionswischtücher in Spenderbox, 30 x 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Präzisionswischtücher in Spenderbox
Exemplarische Darstellung: Präzisionswischtücher in Spenderbox
Artikel-Nr.:
     955-PUTZ S2-SB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUTZ S2-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
Nasswischtuchrolle
Wisch-Tuch
Ausführung: Polyesterverstärkter Zellstoff. Saugt Flüssigkeiten schnell und sauber auf (wie Papier) und ist auch im feuchten Zustand extrem reißfest (wie Kunststoff). Die Tücher sind lösungsmittelbeständig und fusselarm. Ideal für den Einsatz in feinmechanischen Betrieben, grafischer Industrie, Lackierereien, Getriebebau, Glas-, Spiegel- und Edelstahlreinigung.
Weitere Informationen:
Breite x Blattlänge:
30 x 38 CM
Spenderbox:
Spenderbox mit 80 Blatt
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch, Wischtücher, mehrfach wischtücher, PUTZS2-SB, Airflex-Wischtücher, Handreinigungstücher, Hydroknit, Kimberly-Clark Reinigungsprodukte, Lappen, Papier-Handtücher, Papier-Putztücher, Papier-Tücher, Professional, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.