Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMU22/15ES Pressfitting, Reduziermuffe, 22x15mm, 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PMU22/15ES Pressfitting, Reduziermuffe, 22x15mm, 1.4404
PMU22/15ES Pressfitting, Reduziermuffe, 22x15mm, 1.4404
Exemplarische Darstellung: Reduziermuffe mit Innenpressende Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: Reduziermuffe mit Innenpressende
Artikel-Nr.:
     955-PMU 22/15 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PMU 22/15 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Kupfer-Fittings
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Rohrdurchmesser (außen) d:
22 MM
Rohrdurchmesser (außen) d1:
15 MM
a:
71 MM
z:
18 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferpressfitting, Kupferpressfittings, Reduziermuffe, kupfer-fitting reduziermuffe, kupfer fittings, PMU22/15ES, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Pressfittings, Muffen, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings, Reduziermuffen, Reduzierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,3128
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.