Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMU15CU Pressfitting, Muffe, 15mm innen, Kupfer / Kupferlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PMU15CU Pressfitting, Muffe, 15mm innen, Kupfer / Kupferlegierung
PMU15CU Pressfitting, Muffe, 15mm innen, Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Muffe mit Innenpressende Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: Muffe mit Innenpressende
Artikel-Nr.:
     955-PMU 15 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PMU 15 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer / Kupferlegierung
Rohrdurchmesser (außen) d:
15 MM
a:
38 MM
z:
2 MM
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Fittings, Kupferpressfitting, Kupferpressfittings, Press Muffe, Pressmuffe, Pressfitting, Pressfittings, kupfer-fittings muffe, kupfer fittings, press muffe kupfer, PMU15CU, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Pressfittings, Muffen, Nirosan, Press-Anschlüsse, Rohrverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.