Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMEV410FP-ROT 5/2-Wege Ventil G 1/4", Drucktaster rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PMEV410FP-ROT 5/2-Wege Ventil G 1/4", Drucktaster rot
PMEV410FP-ROT 5/2-Wege Ventil G 1/4", Drucktaster rot
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Drucktasterventil
Zeichnung: 5/2-Wege Drucktasterventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Drucktasterventil
Artikel-Nr.:
     955-PMEV410 FP-ROT
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     PMEV410 FP-ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Drucktaster
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 980 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
Drucktaster
Farbe:
rot
Gewinde (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2 wegeventil, landefeld drucktaster, PMEV410FP-ROT, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Betätigungstaster, Drehschalter, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Pilztaster, Pneumatik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,97*
€ 62,85*
Lager 955
62
€ 5,90*
ab € 49,64*
€ 62,96*
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 64,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,3512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,5317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 66,997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.