Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wege Ventil G 1/4" (AbluftG 1/8")Druckt PMEV410 FP-ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Drucktasterventil
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Drucktasterventil
Zeichnung: 5/2-Wege Drucktasterventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Drucktasterventil
Artikel-Nr.:
     6012B-83510514
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     27641
EAN/GTIN:
     4050571548520
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Drucktaster
Wege-Ventil
Wege-Ventile

5/2-Wege Ventil G 1/4" (AbluftG 1/8")Druckt PMEV410 FP-ROT

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Nenndurchfluss: 980 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,73*
€ 62,61*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 49,66*
€ 62,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 63,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.