Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL12X10ROT Polyethylen-Schlauch, 12 x 10 mm, rot, Meterware(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PL 12X10 ROT-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PL 12X10 ROT-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
fda schlauch
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Vorteile: -preisgünstig, -sehr gute chemische Resistenz, -beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen, -geringes Gewicht, -schleppkettentauglich, -Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Werkstoffe: LD-PE (Farbe natur: FDA 21 CFR 177.1520 (c)) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Shore-Härte: 45 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Hinweis: Wir empfehlen diese Schläuche ausschließlich mit einem scharfen Schlauchabschneider abzulängen. Aufgrund der Verformungsgefahr beim Abschneiden und fehlender Rückstellkräfte des Schlauches sind nicht alle Steckanschlüsse für die Verwendung mit diesem Schlauch geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Verschraubungen mit Überwurfmuttern, PK-Steckanschlüsse und ggf. unsere Steckanschlussserien IQS-Standard (IQS-Inch) und IQS-LE. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 72%, +50°C: 64%, +60°C: 57%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12 x 10 MM
Farbe:
rot
Betriebsdruck:
5 BAR
min. Biegeradius:
85 MM
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: PL12X10ROT, Chemie-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, FDA konform, Kunststoff-Rohre, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, PE-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.