Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL10X7BLAU Polyethylen-Schlauch, 10 x 7 mm, blau, Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PL 10X7 BLAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PL 10X7 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
fda schlauch
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Vorteile: -preisgünstig, -sehr gute chemische Resistenz, -beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen, -geringes Gewicht, -schleppkettentauglich, -Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Werkstoffe: LD-PE (Farbe natur: FDA 21 CFR 177.1520 (c)) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Shore-Härte: 45 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Hinweis: Wir empfehlen diese Schläuche ausschließlich mit einem scharfen Schlauchabschneider abzulängen. Aufgrund der Verformungsgefahr beim Abschneiden und fehlender Rückstellkräfte des Schlauches sind nicht alle Steckanschlüsse für die Verwendung mit diesem Schlauch geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Verschraubungen mit Überwurfmuttern, PK-Steckanschlüsse und ggf. unsere Steckanschlussserien IQS-Standard (IQS-Inch) und IQS-LE. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 72%, +50°C: 64%, +60°C: 57%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 7 MM
Farbe:
blau
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
50 MM
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: PL10X7BLAU, Chemie-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, FDA konform, Kunststoff-Rohre, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, PE-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3514* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,41*
€ 102,8279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,77*
€ 102,0663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,89*
€ 97,4491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,25*
€ 96,6875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,57*
€ 80,4083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.