Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN250-SCHW SCHNEIDER Permanentmarker Keilspitze (2 - 7 mm), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEN250-SCHW SCHNEIDER Permanentmarker Keilspitze (2 - 7 mm), schwarz
PEN250-SCHW SCHNEIDER Permanentmarker Keilspitze (2 - 7 mm), schwarz
Exemplarische Darstellung: Permanentmarker MAXX 250
Made in Germany
Cap off
Artikel-Nr.:
     955-PEN 250-SCHW
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     PEN 250-SCHW
EAN/GTIN:
     4004675000255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
schneider permanent marker
permanent marker
Beschreibung: Für nahezu alle Oberflächen geeignet, geruchsarm, schnell trocknend, lichtbeständig, wisch- und wasserfest und kann dank Cap-Off-Tinte 2-3 Tage offen bleiben. Neu entwickelte Kopfspitze kann auch bei starkem Druck beim Schreiben nicht eingedrückt werden, praktische Clipkappe.
Weitere Informationen:
Schaftmaterial:
Kunststoff
Spitzentyp:
Keilspitze
Strichstärke:
2 - 7 MM
Schriftfarbe:
schwarz
Verpackungseinheit:
1 STK
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: PEN250-SCHW, Beschriftung, Bürobedarf, Büromaterial, Edding, Filzstifte, Meisterbüro, Schreibbedarf, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 1,96*
2 Tage
993
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,35*
9 Tage
77
1
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 2,40*
1
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 2,43*
Lager 955
88
1
€ 8,90*
ab € 1,69*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.