Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P25SOFT Spezial Druckluftschlauch 25,0 (1")x33,5mm, hochflexibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-P 25 SOFT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 25 SOFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schlauchdurchmesser (innen):
25,0 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
33,5 MM
min. Biegeradius:
88 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Berstdruck:
60 BAR
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P25SOFT, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,61*
€ 484,60*
Lager 955
120
€ 5,90*
ab € 429,68*
€ 485,16*
Frei Haus
ab € 438,72*
€ 493,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,72*
€ 517,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 485,16*
€ 577,3404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 482,88*
€ 574,6272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,40*
€ 553,826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 452,62*
€ 538,6178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 429,68*
€ 511,3192
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,5936* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANDEFELD
42855
ab € 103,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.