Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Druckluftschlauch 1" mit Gewebeeinlage, hochflexibel, 25x4,25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-P25Soft
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P_25_Soft
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

P 25 Soft Spezialschlauch Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 1" - 25 mm innen, 33,5mm außen, 4,25 mm Wandstärke

  • hochflexibel
  • geringer Biegeradius
  • Temparaturbereich -20 bis +60 Grad
  • Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck ca. 60 bar
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25 mm | 1 Zoll
Außendurchmesser:
33,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, Zubehör Werkzeug, Schlauch, Schlauchaufroller, Kabelaufroller, Spiralschlauch, gerader Schlauch, PVC Druckluftschlauch, Industrie Druckluftschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 430,89*
€ 490,41*
3 Tage
142
€ 5,90*
ab € 428,84*
€ 490,98*
Frei Haus
ab € 437,42*
€ 499,20*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,81*
€ 523,65*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,65*
€ 623,1435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,89*
€ 621,0491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,83*
€ 595,9877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,52*
€ 577,7688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,81*
€ 544,7939
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,1562* pro Meter)
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANDEFELD
42855
ab € 103,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.