Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P05311ESG 3/2-Wege (NC/NO) Pneumatikventil, G 1/4", Federrückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P05311ESG 3/2-Wege (NC/NO) Pneumatikventil, G 1/4", Federrückstellung
P05311ESG 3/2-Wege (NC/NO) Pneumatikventil, G 1/4", Federrückstellung
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Artikel-Nr.:
     955-P 05 311 ESG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 05 311 ESG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: 1.4436, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Betriebsdruck: -0,95 bis 12 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm) Druckeingang: an jedem Anschluss möglich *Gehäuseentlüftung: G 1/8"
Weitere Informationen:
Schaltung:
3/2-Wege (NC/NO)
Funktion:
Federrückstellung
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
G 1/4"
Gewinde Steueranschluss:
G 1/8"
Steuerdruck:
2,5 - 12 BAR
Durchfluss:
500 L/MIN
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 3/4" edelstahl, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil g1/8, P05311ESG, 3/2-Wege-Pneumatikventile, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, Edelstahl-Ventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,89*
€ 519,8991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,97*
€ 506,9043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,52*
€ 481,3788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,53*
€ 427,8407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.