| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064285 Herst.-Nr.: 33052-025500 EAN/GTIN: 4059495270289 |
| |
|
| | |
| · Anschlussgewinde M2,5 · Passend zu Messeinsätze 33040 bis 33050 sowie Messeinsätze-Set 33058 Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Passend für Messeinsätze 33040 bis 33050 sowie Messeinsätze-Set 33058. Messuhren siehe 32540 und 32542. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | für Messeinsätze | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Verlängerung | L: | 50 | Gewicht: | 0,0074 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 33052-025500, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,41* | € 20,39* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,28* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|