| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM061460 Herst.-Nr.: 27628-081 EAN/GTIN: 4059495253817 |
| |
|
| | |
| · Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet · Lagerschale mit PTFE-Gewebe · Wartungsfrei · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Gleitlagerung | Material Grundkörper: | Automatenstahl | Benennung: | Gelenkkopf | Gewicht: | 0,046 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 27628-081, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 14,81* | € 20,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,31* | € 23,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|