Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27621-1428 27621-1428 Federklappbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27621-1428 27621-1428 Federklappbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061320
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27621-1428
EAN/GTIN:
     4059495335377
Suchbegriffe:
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Federscharnier
· Einfache Verschlusstechnik · Langlebig Werkstoff: Bolzen Stahl. Feder Federbandstahl vergütet. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Für Gabelköpfe DIN 71752.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Gabelköpfe DIN 71752
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federklappbolzen
D1:
14
G:
28
L1:
62,0
L2:
52
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem federscharnier, federscharnier, 27621-1428, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.