Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27615-16211638 27615-16211638 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27615-16211638 27615-16211638 Gabelgelenk
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061209
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27615-16211638
EAN/GTIN:
     4059495252353
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gelenkauge
Gelenkkopf
norelem gelenkkopf
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik · Passend zu Gelenkköpfe 27629 & 27630 Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Hinweis: Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsmaß C wurde so gewählt, damit eine Verbindung mit den Gelenkköpfen möglich ist. Passend zu Gelenkköpfe 27629 und 27630.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Gelenkköpfe
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
B:
38
C:
21
D:
30
D1:
16
D2:
M16
D3:
42
L:
76,5
L1:
43,3
L2:
58,0
L3:
23,5
L4:
1,5
R1:
20,0
W°:
9,0
F statisch kN:
32,0
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, gabelgelenk edelstahl, 27615-16211638, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,9145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,2128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,4175
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.