| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM059307 Herst.-Nr.: 24007-140311 EAN/GTIN: 4059495448329 |
| |
|
| | |
| · Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103 · Für Verstellbewegungen im Handbetrieb · Als Befestigungsmutter einsetzbar Werkstoff: Stahl C35Pb. Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Hinweis: ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103. Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten. Toleranzklasse 7H. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Rechtsgewinde | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Trapezgewindemutter | DxP: | Tr 14x3 | L: | 21 | SW: | 22 | Gewicht: | 0,044 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 24007-140311, Originalteile |
| | |
| |