| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM059157 Herst.-Nr.: 24003-2605112 EAN/GTIN: 4059495446370 |
| |
|
| | |
| · Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103 · Für geräuscharme Bewegungstriebe · Gute Notlaufeigenschaften bei Rotguss und Kunststoff Werkstoff: Stahl C35Pb. Edelstahl 1.4305. Rotguss Rg7. Kunststoff PA6.6 (mit MoS2). Ausführung: blank. Hinweis: ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103. Muttern aus Stahl und Edelstahl: Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten. Muttern aus Rotguss: Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften. Muttern aus Kunststoff: Für geräuscharme Bewegungstriebe. Gute Notlaufeigenschaften. Toleranzklasse 7H. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Rechtsgewinde | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Trapezgewindemutter | DxP: | Tr 26x5 | D1: | 60 | L: | 52 | Gewicht: | 0,95 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 24003-2605112, Originalteile |
| | |
| |