| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM059138 Herst.-Nr.: 24003-2004121 EAN/GTIN: 4059495446530 |
| |
|
| | |
| · Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103 · Für geräuscharme Bewegungstriebe · Gute Notlaufeigenschaften bei Rotguss und Kunststoff Werkstoff: Stahl C35Pb. Edelstahl 1.4305. Rotguss Rg7. Kunststoff PA6.6 (mit MoS2). Ausführung: blank. Hinweis: ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103. Muttern aus Stahl und Edelstahl: Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten. Muttern aus Rotguss: Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften. Muttern aus Kunststoff: Für geräuscharme Bewegungstriebe. Gute Notlaufeigenschaften. Toleranzklasse 7H. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Rechtsgewinde | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Trapezgewindemutter | DxP: | Tr 20X4 | D1: | 45 | L: | 30 | Gewicht: | 0,31 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 24003-2004121, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 22,62* | € 31,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,78* | € 31,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|