| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM056591 Herst.-Nr.: 23409-12062 EAN/GTIN: 4059495238715 |
| |
|
| | |
| · Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln · Geeignet für kurzzeitige Antriebe bei niedriger Drehzahl · Um 35° schwenkbar Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Wellengelenke (Ausführung grob) eignen sich für den manuellen Antrieb von Hubtischen, Schlitten, Jalousien usw., bzw. für kurzzeitige maschinelle Antriebe bei niedriger Drehzahl. Wellengelenke einfach mit Gleitlager sind um 35° schwenkbar. Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel a < 5°. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | einfach | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Wellengelenk | Bestellnummer Passbohrung mit Nut: | 23409-112062 | D: | 12 | D1: | 22 | L: | 62 | L1: | 31 | L2: | 18 | B: | 4 | T: | 13,8 | max. Drehmoment Nm: | 13 | statisches Bruchmoment Nm: | 80 | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,82* | € 13,59* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,80* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|