Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48023409-12062 NORELEM Wellengelenk einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23409-16074-500.jpg
img_23409-16074-500.jpg
img_Z23409-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48023409-12062
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     151884
EAN/GTIN:
     4059495238715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 23409-08042 Hinweis: Wellengelenke (Ausführung grob) eignen sich für den manuellen Antrieb von Hubtischen, Schlitten, Jalousien usw., bzw. für kurzzeitige maschinelle Antriebe bei niedriger Drehzahl. Wellengelenke einfach mit Gleitlager sind um 35° schwenkbar. Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel a Technische Eigenschaften: Ausführung 1: einfach Ausführung 2: mit Gleitlagerung B: 4 Benennung: Wellengelenk D=Befestigungsbohrung: 12 D1: 20 DIN: DIN 808-G L=Länge: 62 L1: 31 L2: 18 L3: 26 Material Grundkörper: Stahl max. Drehmoment Nm: 13 Oberfläche Grundkörper: blank Produkttyp: Passbohrung ohne Nut RoHS: true statisches Bruchmoment Nm: 80 T: 13,8
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Ausführung 2:
mit Gleitlagerung
B:
4
Benennung:
Wellengelenk
D=Befestigungsbohrung:
12
D1:
20
DIN:
DIN 808-G
L=Länge:
62
L1:
31
L2:
18
L3:
26
Material Grundkörper:
Stahl
max. Drehmoment Nm:
13
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
Passbohrung ohne Nut
RoHS:
true
statisches Bruchmoment Nm:
80
T:
13,8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,80*
€ 13,67*
2 Tage
23
1
€ 8,90*
ab € 9,78*
€ 13,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.