Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22700-13 22700-13 Schneckengetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22700-13 22700-13 Schneckengetriebe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055918
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22700-13
EAN/GTIN:
     4059495417226
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik)
· Leichtgängige und geräuscharme Kraftübertragung · Einfache Schraubbefestigung · 7 Übersetzungen von 13:1 bis 65:1 · Gehäuse gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt · Drehrichtung an der Welle beliebig Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Schnecke Stahl, Schneckenrad Sondermessing. Ausführung: Gehäuse eloxiert. Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS. Hinweis: Universell einsetzbares und wartungfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 20 mm und 7 verschiedenen Übersetzungen. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. Der Schneckenradsatz ist linkssteigend. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. - leichtgängige Kraftübertragung - einfache Schraubbefestigung - geräuscharm Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Beachten: FR zulässige Radialkraft bei FA=0 FA zulässige Axialkraft bei FR=0 Technische Daten: Verdrehspiel: ±1° Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.) Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schneckengetriebe
Übersetzungsverhältnis:
13:1
Selbsthemmung:
ohne Selbsthemmung
Drehzahlbereich n 1/min:
100 / 500 / 1000
max. Antriebs- drehmoment M Nm:
2,1 / 1,8 / 1,5
max. Abtriebsdrehmoment M Nm:
15 / 13 / 11
Wellenbelastung FR N:
200
Wellenbelastung FA N:
200
Wirkungsgrad %:
56
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: 22700-13, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,23*
€ 253,7437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,86*
€ 253,3034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,40*
€ 231,336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,4467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,64*
€ 203,0616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.